BELDEN | 8218 0101000
Coax - Miniature 75 Ohm coaxial 75 OHM coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8218 0101000
Nº PIÈCE  B8218
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 27 échoués (7 x 35). 017" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (93 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606