BELDEN | 8218 010500
Coax - Miniature 75 Ohm coaxial 75 OHM coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8218 010500
Nº PIÈCE  B8218-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 27 échoués (7 x 35). 017" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (93 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606