BELDEN | 010U500 8219
Coax - Type RG-58 a/U RG58A/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8219 010U500
Nº PIÈCE  B8219-U500
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-58 a/U, 20 AWG échoués (19 x 32). 037" conducteur en cuivre étamé, isolation de mousse de polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (96 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 54 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606