BELDEN | 82269 8771000
Coax - 93 Ohm coaxial 22 AWG câble coaxial RG62A/U FLMRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  82269 8771000
Nº PIÈCE  B82269
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type RG-62/U, solide 22 AWG. 025" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, nus cuivre tresse de blindage en plénum, semi-solide isolation FEP (94 % de couverture), veste de bas-fumée de Flamarrest.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 62
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique SSFEP-SEMI SOLIDE FEP
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 93 OHM
Matériau de gaine FRPVC-FUMÉE-GUARD OU PVC IGNIFUGE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606