BELDEN | 8232 0102000
Coaxial - RG-59/U Type RG-59/U Type Triax noir

Nº PIÈCE FAB.  8232 0102000
Nº PIÈCE  B8232
Offert par incréments de 150 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG solide. 032" conducteur en cuivre nu, injection de gaz mousse isolant PEHD, nu en cuivre étamé boucliers (95 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Code UNSPSC 26121606