BELDEN | 8232 a 0101000
Coaxial - RG-59/U Type 20 AWG GIFHDLDPE BRD PVC BRD PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  8232A 0101000
Nº PIÈCE  B8232A
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 20. 032" conducteur en cuivre nu, injection de gaz mousse isolant PEHD, nu en cuivre étamé boucliers (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606