BELDEN | 8233 0102000
Câble coaxial de type RG-11/U, solide 14 AWG. 064" conducteur en cuivre nu, injection gaz mousse PEHD isolation, double tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), veste de polyéthylène

Nº PIÈCE FAB.  8233 0102000
Nº PIÈCE  B8233
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vidéo Triax Type de câble coaxial RG-11/U, injection de gaz mousse HDPE, noir polyéthylène enveloppe isolante (isolation PE entre les deux tresses ; inondations composé sur tresse extérieure).

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Code UNSPSC 26121606