BELDEN | 8238 0101000
Coax - 75 ohms Coax RG-11/U Type noir

Nº PIÈCE FAB.  8238 0101000
Nº PIÈCE  B8238-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (7 x 26). 048" conducteur en cuivre étamé, isolation ignifuge semi-mousse polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (97 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique SEMI SRSFPE-IGNIFUGE MOUSSE PE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606