BELDEN | 8240 0101000
RG-58 a/U Type câble coaxial, solide 20 AWG. 033" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, étamé bouclier de cuivre étamé, gaine en PVC, 1000V, 30' bobines 80C

Nº PIÈCE FAB.  8240 0101000
Nº PIÈCE  B8240-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Ohm 50 Transmission et informatique, Type RG-58 a/U, noir PVC gaine du câble.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1