BELDEN | 010U1000 8240
RG-58 a/U Type câble coaxial, solide 20 AWG. 033" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, étamé bouclier de cuivre étamé, gaine en PVC, 1000V, 30' boîtes 80C

Nº PIÈCE FAB.  8240 010U1000
Nº PIÈCE  B8240-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ohm 50 Transmission et informatique, Type RG-58 a/U, noir PVC gaine du câble.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606