BELDEN | 006U1000 8241
Coax - 75 Ohm coaxial RG59/U Type coaxial bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  8241 006U1000
Nº PIÈCE  B8241-6
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 23. 023" nu nu ou cuivre recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % cverage), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606