BELDEN | 8241 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial RG59/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8241 0101000
Nº PIÈCE  B8241-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 23. 023" nu nu ou cuivre recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % cverage), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT