BELDEN | 877U1000 82418
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 18 AWG, brins de 19 x 30, cuivre étamé, isolant téflon (FEP), Flamarrest veste

Nº PIÈCE FAB.  82418 877U1000
Nº PIÈCE  B82418-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 monobrins 19 x 30 conducteurs TC, conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, couverture de 100 % de bouclier Beldfoil globale, 20 AWG TC drain torsadé, veste de Flamarrest naturel.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN