BELDEN | 8241 a 0101000
Solide AWG 23. 023" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, ignifuge semi-mousse isolante en polyéthylène, 1000' bobines, nu bouclier de cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8241A 0101000
Nº PIÈCE  B8241A-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC isolation, noir 75 Ohm câble coaxial, Type RG-59/U, ignifuge semi-mousse polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique SEMI SRSFPE-IGNIFUGE MOUSSE PE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606