BELDEN | 82444 8771000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 22 AWG, brins de 7 x 30, cuivre étamé, isolant téflon (FEP), Flamarrest veste

Nº PIÈCE FAB.  82444 8771000
Nº PIÈCE  B82444
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués conducteurs TC (7 x 30) conducteurs câblés, plénum, isolation FEP, veste de Flamarrest naturel.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Écran/blindage NON