BELDEN | 82503 8771000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 3 paire 24 AWG FEP FS FLMRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  82503 8771000
Nº PIÈCE  B82503
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 7 x 32 conducteurs en cuivre étamés, plenum, isolation FEP, paire torsadée, Global Beldfoil bouclier une couverture de 100 %, 24 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN