BELDEN | 82505 8771000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 5 paire 24 AWG FEP FS FLMRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  82505 8771000
Nº PIÈCE  B82505
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 7 x 32 conducteurs en cuivre étamés, plenum, isolation FEP, paire torsadée, Global Beldfoil bouclier une couverture de 100 %, 24 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN