BELDEN | 8255 0101000
93 Ohm RG-62 b/U Type 93 OHM Coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8255 0101000
Nº PIÈCE  B8255
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

93 ohm, RG-62 b/U type, 24 AWG échoués (7 x 32). 024" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation polyéthylène semi-solide, tresse de blindage en BC (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 62
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PESS-SEMI SOLIDE EN POLYÉTHYLÈNE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 93 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606