BELDEN | 8255 0101000
93 Ohm RG-62 b/U Type 93 OHM Coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8255 0101000
Nº PIÈCE  B8255-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

93 ohm, RG-62 b/U type, 24 AWG échoués (7 x 32). 024" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation polyéthylène semi-solide, tresse de blindage en BC (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 62
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PESS-SEMI SOLIDE EN POLYÉTHYLÈNE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 93 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606