BELDEN | 8263 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial 23 AWG PE BRD PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  8263 0101000
Nº PIÈCE  B8263-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

23 AWG nue recouverte de cuivre acier conducteur rigide, isolation polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606