BELDEN | 82641 8771000
Câble multi-paires, 1 paires, 24 AWG, brins 7 x 32, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en téflon (FEP), gaine Flamarrest

Nº PIÈCE FAB.  82641 8771000
Nº PIÈCE  B82641
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués conducteurs TC (7 x 32), plenum, isolation FEP, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 24 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN