BELDEN | 8268 0101000
Coax - 50 Ohm coaxial câble coaxial M17/164-00001 noir

Nº PIÈCE FAB.  8268 0101000
Nº PIÈCE  B8268-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 13 échoués (7 x 21). 089" conducteur de cuivre plaqué argent, isolante en polyéthylène, double tresse en cuivre argenté bouclier (97 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 214
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT DE CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606