BELDEN | 877U1000 82723
Multi-conducteurs-câble Double paire paire 2 22 AWG FEP FS occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  82723 877U1000
Nº PIÈCE  B82723-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués individuellement de conducteurs TC (7 x 30), plenum, isolation FEP, paires torsadées, blindé w/Beldfoil (100 % de couverture), 22 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS