BELDEN | 82729 8771000
Multi-conducteurs - multi paire serpent câble 2-paire 24 AWG FFEPR FS FLMRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  82729 8771000
Nº PIÈCE  B82729
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 7 x 32 conducteurs TC, plenum, mousse d’isolation FEP, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil 100 % couverture, 24 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS