BELDEN | 8279 010500
Coaxial - Miniature câble, 23 AWG échoués (7 x 32). 023" nu compacté conducteur en cuivre, 500' bobine, isolante en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage, veste de polyéthylène

Nº PIÈCE FAB.  8279 010500
Nº PIÈCE  B8279-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 23 échoués (7 x 32). 023" nu compacté conducteur en cuivre, isolation en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606