BELDEN | 8281 0101000
Coax - Double tressé RG-59/U Type 75 OHM coaxial vidéo Black

Nº PIÈCE FAB.  8281 0101000
Nº PIÈCE  B8281-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 20. 031" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, étamé cuivre/nu cuivre double tresse de blindage (98 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE