BELDEN | 8281 b 0061000
Coax - Double tressé RG-59/U Type 20 AWG FRSFPE DBLB FRPVC bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  8281B 0061000
Nº PIÈCE  B8281B-6
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 20. 031" conducteur en cuivre nu, isolation ignifuge semi-mousse polyéthylène, étamé cuivre/nu cuivre double tresse de blindage (98 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique SEMI SRSFPE-IGNIFUGE MOUSSE PE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606