BELDEN | G7X1000 8281F
Coax - Double tressé Type RG-U/59 21 AWGH PE DBLB PVC bleu, mat

Nº PIÈCE FAB.  8281F G7X1000
Nº PIÈCE  B8281F-G7X
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 29). 031" nu compacté conducteur en cuivre, isolation en polyéthylène, étamé cuivre/nu cuivre double tresse de blindage (98 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606