BELDEN | J5C1000 8281F
Coax - Double tressé RG-59/U Type câble, 22 AWG échoués (7 x 29). 031" nu compacté conducteur en cuivre, isolation en polyéthylène, étamé cuivre/nu cuivre double tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8281F J5C1000
Nº PIÈCE  B8281F
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Precision Câble vidéo pour applications analogiques et numériques, de type RG-59/U et de double tressé type RG-59/U.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606