BELDEN | 82841 8775000
Multi-conducteurs - faible capacité informatique et ordinateur câble P.O.S. 1 24-paire AWG FFEPR SH occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  82841 8775000
Nº PIÈCE  B82841
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chapeau bas 24 AWG échoués (7 x 32) conducteurs de TC, plénum, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 24 AWG TC drain torsadé, veste Flamarrest.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE