BELDEN | 83000 0101000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 30 AWG, 7 x 38 brins, argent cuivre, isolation de TFE

Nº PIÈCE FAB.  83000 0101000
Nº PIÈCE  B83000-0
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation du conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 30 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Type de produit M16878
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Conforme RoHS OUI
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213
Blindé NON BLINDÉ