BELDEN | 83002 0021000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 26 AWG, 7 x 34 brins, argent cuivre, isolation de TFE

Nº PIÈCE FAB.  83002 0021000
Nº PIÈCE  B83002-2
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation du conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213