BELDEN | 83004 0041000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 24 AWG, 7 x 32 brins, argent cuivre, isolation de TFE

Nº PIÈCE FAB.  83004 0041000
Nº PIÈCE  B83004-4
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation du conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant JAUNE
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213