BELDEN | 83005 0031000
Fil de MONTAGE, 1 conducteur, 22 AWG, 7 x 30 brins, cuivre plaqué argent, isolation en TFE

Nº PIÈCE FAB.  83005 0031000
Nº PIÈCE  B83005-3
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden fil de branchement et plomb produits est fabriqué dans une variété de matériaux, tailles et conceptions pour satisfaire l’industrie rigide et spécifications du gouvernement. Fabriqués en interne, notre fil de branchement et principal processus de fabrication commence avec tige de cuivre. Notre formulation de caoutchouc et plastique, installations de mélange nous donnent un contrôle complet du produit de bout en bout. En conséquence, la qualité constante de ces produits est toujours assurée.

Applications

Peut être utilisé dans une multitude d’applications, y compris les circuits d’interconnexions, câblage des fils du moteur, chauffage, éclairage, appareils, matériel informatique et traitement de données internes et d’exploiter les équipements de refroidissement, fabrication et automobile.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ORANGE
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213