BELDEN | 83007 0041000
Fil de MONTAGE, 1 conducteur, 20 AWG, 19 x 32 brins, cuivre plaqué argent, isolation en TFE

Nº PIÈCE FAB.  83007 0041000
Nº PIÈCE  B83007-4
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation du conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant JAUNE
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213