BELDEN | 83026 0021000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 22 AWG, 19 x 34 brins, argent cuivre, isolation de TFE

Nº PIÈCE FAB.  83026 0021000
Nº PIÈCE  B83026-2
Offert par incréments de 200 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation du conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation TFE
Mil Spec MIL-W-16878/5 (TYPE EE)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1180