BELDEN | 8304 0601000
22 AWG, quatre paires torsadées, échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en PVC semi-rigide, Beldfoil globale + tresse cuivre tresse de blindage (65 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8304 0601000
Nº PIÈCE  B8304
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en PVC semi-rigide, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + tresse cuivre étamé bouclier (65 % de couverture), gaine en PVC.

Applications

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-232

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE