BELDEN | 8304 0601000
AWG 22, quatre torsadée paires, échoués 7 x 30 conducteurs en cuivre étamés, 1000' bobine, isolation en PVC semi-rigide, dans l’ensemble Beldfoil + tresse cuivre étamé bouclier 65 % de couverture, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8304 0601000
Nº PIÈCE  B8304-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en PVC semi-rigide, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + tresse cuivre étamé bouclier (65 % de couverture), gaine en PVC.

Applications

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-232

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524