BELDEN | 83045 0101000
Fil de MONTAGE, 1 conducteur, 28 AWG, 7 x 36 brins, cuivre plaqué argent, isolation en TFE

Nº PIÈCE FAB.  83045 0101000
Nº PIÈCE  B83045-0
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Insulatioin conducteur multibrins en cuivre argenté avec extrudé Teflon TFE.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation TFE
Mil Spec MIL-W-16878/6 (TYPE HE)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 200 DEGRÉS CENTIGRADES (393 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1371