LCN ferme-portes | 8310-856
Porte opérateur actionneur, rond, support mural, 4-1/2" diamètre, en acier inoxydable, pour 8310 opérateur automatique actionneur

Nº PIÈCE FAB.  8310-856
Nº PIÈCE  CS420825
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Symbole gravé bleu Handicap rempli est conforme à la plupart des Codes de l’accessibilité
  • Conçu pour montage dans une chasse d’eau ou une Surface mm boîtier sur une Surface verticale près de la porte contrôlée
  • Des composants de qualité industrielle lourde fournissent montage anti-vandalisme et météo résistant commutateur Standard

Spécifications  :

Type de produit OPÉRATEUR DE PUISSANCE ACCESSOIRE
Catégorie de ventes PIÈCES ÉLECTRIQUES DE L’UTILISATEUR