RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 8310 X DSS 28
MultiMag avec porte statut capteur (DSS) - intérieur winging unique ou périmètre portes

Nº PIÈCE FAB.  8310 DSS X 28
Nº PIÈCE  CS901389
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Tension réglable par champ 12/24 V DC (280mA max à 12 V DC)
  • Jusqu'à 1500lbf résistance statique
  • Fail-Safe
  • PEUT/ULC S104 UL C 10 heure 1-indice de feu
  • Montage de la serrure réglable
  • Temporisation intégrée (libération instantanée avec reverrouillage réglable, programmable110 secondes)
  • Bornes de câblage plug-in pratique
  • Cavité de câblage facile d’accès
  • 4-boulon « stop goutte » de stabilisation de montage
  • Protection contre les surtensions MOV
  • Comprend 5/8" plaque d’armature, option 3/8" disponible
  • California State Fire Marshal énumérés (CSFM  : 3700)
  • Modèle de SCS - détecteur de présence du domaine de l’électronique pour distante et locale indication LED de statut lock (verrouillé ou déverrouillé)
  • Modèle de DSS - capteur aimant-reed en verre pour indication distante du indépendant État (ouvert ou fermé) porte du pouvoir local

Spécifications  :

Finition US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Maintenant les Force lbs 1500
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Commutateurs STATUT DE TEMPORISATION ET PORTE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.