BELDEN | 83265 0091000
Coax - 50 Ohm coaxial M17/93-RG178 blanc

Nº PIÈCE FAB.  83265 0091000
Nº PIÈCE  B83265
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 30 échoués (7 x 38). 012" métal argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation Teflon TFE, plaqué argent cuivre tresse de blindage (96 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 178
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT