BELDEN | 83266 0011000
Coax - 95 Ohm coaxial 30 AWG câble coaxial M17/95-RG180 Brown

Nº PIÈCE FAB.  83266 0011000
Nº PIÈCE  B83266
Offert par incréments de 200 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ohm 95 30 AWG échoués (7 x 38). 012" métal argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation Teflon TFE, plaqué argent cuivre tresse de blindage (91 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 180
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 95 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Code UNSPSC 26121606