BELDEN | 83267 0091000
Coax - 75 Ohm coaxial 30 AWG câble coaxial RG-187D/U blanc

Nº PIÈCE FAB.  83267 0091000
Nº PIÈCE  B83267
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ohm 75, 30 AWG échoués (7 x 38). 012" métal argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation Teflon TFE, plaqué argent cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), veste de bande TFE.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 187
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606