BELDEN | 83305E 0091000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 1, 22 AWG, 19 x 34 brins, argent cuivre, isolation téflon (TFE), veste de Teflon (TFE)

Nº PIÈCE FAB.  83305E 0091000
Nº PIÈCE  B83305E
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG échoués (19 x 34) des conducteurs en cuivre plaqué argentés, câblés et code couleur, extrudé isolation Teflon TFE, tresse en cuivre argenté bouclier (85 % de couverture), veste de rubans teflon TFE

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Matériau de gaine TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN