BELDEN | 83307E 0091000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 1, 18 AWG, 19 x 30 brins, argent cuivre, isolation téflon (TFE), veste de Teflon (TFE)

Nº PIÈCE FAB.  83307E 0091000
Nº PIÈCE  B83307E
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 AWG échoués (19 x 30) des conducteurs en cuivre plaqué argentés, câblés et code couleur, extrudé isolation Teflon TFE, tresse en cuivre argenté bouclier (85 % de couverture), veste de rubans teflon TFE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE