BELDEN | 83352E 0091000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 16 AWG, 19 x 29 brins, argent cuivre, isolation téflon (TFE), veste de Teflon (TFE)

Nº PIÈCE FAB.  83352E 0091000
Nº PIÈCE  B83352E
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 AWG échoués (19 x 29) des conducteurs en cuivre plaqué argentés, câblés et code couleur, extrudé isolation Teflon TFE, tresse en cuivre argenté bouclier (85 % de couverture), veste de rubans teflon TFE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT DE CUIVRE
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Matériau de gaine TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524