BELDEN | 83396 002500
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 22 AWG, brins de 7 x 30, cuivre étamé, isolant téflon (FEP), silicium ludo Jacket

Nº PIÈCE FAB.  83396 002500
Nº PIÈCE  B83396
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins (7 x 30) conducteurs de TC, conducteurs câblés, 22 AWG (7 x 30) brin de fil de drain TC, isolation FEP, spécial Beldfoil bouclier (100 % de couverture), veste de caoutchouc de silicone, le bruit, réduire le ruban.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine RUB-CAOUTCHOUC
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524