BELDEN | 83504 0021000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 24 AWG, brins de 7 x 32, étamé cuivre, isolation téflon (FEP), téflon (FEP) veste

Nº PIÈCE FAB.  83504 0021000
Nº PIÈCE  B83504
Offert par incréments de 50 PIEDS
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 7 x 32 conducteurs TC, conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, couverture globale de 100 % Beldfoil, TC tresse bouclier 85 % de couverture, veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN