BELDEN | 83512 0021000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 12, 24 AWG, brins de 7 x 32, étamé cuivre, isolation téflon (FEP), téflon (FEP) veste

Nº PIÈCE FAB.  83512 0021000
Nº PIÈCE  B83512
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués conducteurs TC 7 x 32, conducteurs câblés, plenum, FEP isolés, couverture globale de 100 % Beldfoil + TC tresse bouclier plus 85 % couverture, veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM